Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Slipestift 10 deler sortiment
Slipestift 10 deler sortiment - 1
Slipestift 10 deler sortiment - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Slipestift 10 deler sortiment

Det profesjonelle verktøyet er laget av spesialoksidert rosa aluminium for universell bruk på stål og støpt stål.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • En slitesterk struktur og en robust binding som beholder formen, gir lang levetid og lav verktøyslitasje.

  • Høy kantstabilitet for økonomisk bruk på lavhastighetsmotorer.
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselsvern, støvmaske og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Når du bruker drivspindelforlengere, må de angitte rotasjonshastighetene og kuttehastighetene reduseres betydelig for å hindre at akselen bøyes. Dette er et spørsmål om sikkerhet. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Klemlengden må være minst 10 mm, uavhengig av lengden på akselen på verktøyet.



For å bruke slipeverktøy på en sikker måte må du merke deg følgende informasjon:


  • Slipespissene er godkjent for en maksimal perifer hastighet på 50 m/s. Maksimalt tillatte rotasjonshastigheter for ulike aksellengder og diametere er angitt i DIN 69170, som er basert på EN 12413. Hver emballasjeenhet leveres med et medfølgende ark som angir maksimalt tillatte rotasjonshastigheter for verktøyet. Dette må følges nøye for å unngå at akselen bøyes under bruk.

  • Verktøyene er skjøre og må derfor håndteres og transporteres med forsiktighet. Verktøyene må lagres på en måte som hindrer at de blir utsatt for mekaniske belastninger og skadelige miljøpåvirkninger.

  • Ikke bruk ødelagte eller brukne slipespisser.

  • Når du bruker slipeverktøy, må du ta hensyn til FEPA-sikkerhetsanbefalingene. Last ned: http://www.fepa-abrasives.org