Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Slipeskive Fleece
Slipeskive Fleece - 1
Slipeskive Fleece - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Slipeskive Fleece

Med hurtigbyttemontering. Kompatibel med 3M Roloc-systemet.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
Kornet grovt, middels og fint: Aluminiumoksid



Kornet veldig fint: Silisiumkarbid



Åpen, fleksibel skivestruktur


  • Minimal oppvarming (kaldsliping)

  • Minimal tilstopping med overflatestøv

  • Optimal tilpasning til arbeidsstykket, jevn overflatestruktur


Fri for metaller som utsettes for korrosjon


Ingen tilsmussing av materialflater



Til bruk på trykkluft-stavslipere (vinklet), fleksible skaft



Skiver med diameter på 75 mm kan også brukes på 115 mm trykklufts- eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holder