Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
NBR 70, diameter 3–24 mm.
Solid kobber
Diameter på rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
O-ring, tommer, NBR 70, 440 stk. i systemkoffert 4.4.1.
O-ring, tomme, NBR 70, (25–43,82)
Aluminium
O-ring, metrisk, NBR 70, dia. 25–42 mm, 330 stk. i systemkoffert 4.4.1.
O-ring, tommer, NBR 70, (2,9–23,4), 1050 stk. i systemkoffert 4.4.1.
165 stk. i koffert 4.4.1 skruetetning, selvsentrerende M4-M24, elzink stål, blåkromatert (A2K)
Allsidig, komfortabel arbeidshanske i original TIGERFLEX-design for optimalt grep
Vanntett, engangs nitrilhanske
Universal, permanent elastisk hybrid fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
Ekstremt effektiv rengjøringsklut for rengjøring av hender, verktøy og ulike overflater uten bruk av vann
Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i i korrosive miljøer.