Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fyller VAKU 60
Fyller VAKU 60 - 1
Fyller VAKU 60 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fyller VAKU 60

Aluminiumpigmentert tinnsparkel på polyesterbasis for karosserireparasjoner
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
Høy fyllevne


  • Perfekt kombinasjon av fyllstoff og harpiks som gir en porefri overflate selv ved større ujevnheter

  • Nesten støvfri sliping


Til spesielt krevede oppgaver


Aluminiumspigmenteringen sikrer at sparkelen fungerer perfekt med alle metalloverflater

Merknad

Fyllere er følsomme for svært rask tørking, vær forsiktig! – Risiko for sprekker over 80 °C
Spesiell forsiktighet bør utvises ved bruk av infrarøde radiatorer
Maksimalt tillatt VOC-innhold i VAKU 60: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 14 g/l


Polyesterkitt vil ikke herde under +10 °C.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.