Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spenningstester ELIT 135 AC/DC

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spenningstester ELIT 135 AC/DC

En spenningstester som kombinerer analog og digital visning av verdier. Dobbelt display gir mulighet for visning av spenning og frekvens samtidig. Spesialtilpasset IT-nettet for test av jordfeilbrytere

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V og IP 65 gjør den ideell for feltbruk.

  • AC/DC spenningsmåling opp til 690V. 3-fas polaritetsindikering.

  • Frekvensmåling.

  • Kontinuitetsindikering på kretser under 100k ohm.

  • Faseleder identifiseres ved bruk av kun 1 testprobe.

  • Lyd kan skrus av eller på etter ønske.

  • Bruker 2 X AAA 1,5V battreier