Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spenningsdetektor ELIT AC10
Spenningsdetektor med LED-lommelykt. Enkel å bruke. Hold tuppen mot en pol i f.eks. en stikkontakt eller mot en leder. Finner faseleder i TN-nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen blinker rødt og det blir pipelyd så er det spenning tilstede. Kan finne brudd i en kabel. Før pennen langs kabelen og den slutter å lyse når man kommer til bruddet. LED-lommelykt.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Skiller faseleder fra nøytralleder
- LED-lommelykt
- Lommeklips
- IP44
- Høy personsikkerhet CAT III 1000 V.
- Bruker 2 x AAA 1,5 V batterier
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.