Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sett med spiralbor For tre med skruespiss og 4 skjær
Spiralsbor for tre med 4 skjær som borer merkbart raskere og jevnere enn standard trebor
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Spiralens utforming gir jevne snittflater og svært god mating
- Borer merkbart raskere og jevnere enn standard trebor.
- 1/4" sekskantfeste
- Inneholder:
- 1. stk spiralbor for tre med skruespiss og 4 skjær Ø16mm
- 1. stk spiralbor for tre med skruespiss og 4 skjær Ø18mm
- 1. stk spiralbor for tre med skruespiss og 4 skjær Ø22mm
- 1. stk spiralbor for tre med skruespiss og 4 skjær i karbid i Ø22mm ( Karbid skjærene gjør boret i stand til å tåle et møte med spiker i treverket, uten å bli ødelagt eller sløvet.)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.