Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor for tre Med 4 skjær
Spiralbor for tre Med 4 skjær
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/AtW2LFGDfCQ

Spiralbor for tre Med 4 skjær - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor for tre Med 4 skjær

Korte spiralbor med 4 skjær for raske og presise hull.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Designet med skruespiss og 4 skjær for raske og presise hull



  • Spiralens utforming gir jevne snittflater og svært god mating

  • Borer merkbart raskere og jevnere enn standard trebor

  • Kompakt lengde gjør det ideelt for bruk i trange områder

  • Robust skaftdiameter sikrer stabilitet under boring

  • Utstyrt med 1/4" sekskantfeste for enkel tilkobling til verktøy
MerknadHusk at det kan være meget tungt å bore med store dimensjoner. Dimensjonér derfor bormaskinen etter borediameteren.