Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSS spesielt spiralformet bor
Høyverdige HSS-stålbor gjør det lettere å bruke i metaller, og øker levetiden med opptil 60 %.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal konsentrisitet, ingen risiko for brudd
Metalllimfestet fin gjengeforbindelse av bor og skaft
Forebygging av ulykker
Åpne sponspor til skaft (fra ∅ 16 mm) forhindrer at bor setter seg fast i tre.
I henhold til forskrifter fra Den tyske institusjonen for lovbestemt ulykkesforsikring og forebygging
- For rørpenetrasjon i tre, gipsplater, lette bygningsplater etc.
- For boring gjennom plater
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.