Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spikerplugg Shark Hammer med sylinderkrage, ElZn.
Spikerplugger med sylinderkrage for lette monteringer i betong, tegl, lettklinker etc. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs tørt og oppvramet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rask og kostnadseffektiv installasjon
- Ferdigmontert plugg og spikerskrue, så man slipper å lete etter en skrue som passer
- For gjennomstikksmontering
- Enkelt demonterbar ved hjelp av skruens drivspor
- Innslagssperre hindrer for tidlig ekspansjon ved gjennomstikkmontering
- Bestandig mot UV-stråler
- Bestandig mot råte (plastanker laget av polyamid i høy kvalitet)
- Temperaturmotstand fra -40°C til +100°C
- For forsenking eller utstikkende
- Senkhode for forsenking i treverk
- Halogenfri
- Europeisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Pluggstørrelse i 6 og 8 for montering av ikke-bærende bygningsdeler i betong
- Europeisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 for plugger i et ikke-strukturelt system basert på en redundant design i murverk (unntak: dimensjon M8 x 45)
| Brukslaster | ||||
| Pluggdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
| Tillatt strekkbelastning | B25 eller C20/25 betong | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Kalkmurstein KS 12 | - | 0,12 | ||
| Hul kalkmurstein KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Karakteristikkverdier | ||||
| Dreiemoment (bare for type GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Borehulldybde | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Innstøpingsdybde | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Gjengediameter (bare for type GEW) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Gjengelengde (bare for type GEW) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Nominell drilldiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Hulldiameter i bygningsdel | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Europeisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Pluggstørrelse i 6 og 8 for montering av ikke-bærende bygningsdeler i betong
- Europeisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 for plugger i et ikke-strukturelt system basert på en redundant design i murverk (unntak: dimensjon M8 x 45)
- Kan brukes på betong og murverk
- Alle festeanordninger i innvendig puss, i tillegg til treverks-, metall-, rørlegger-, sanitær- og elektroindustrien. Spikerplugg for lette installasjoner
Godet egnet for montering av lette bygningskomponenter som f.eks. vinkler, festebraketter, blikkplater, listverk etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.