Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Endebørste Stål, knyttet, med tange
Ideell for bearbeiding av områder som er vanskelige å nå, på stål og støpt metall. Egnet for middels krevende børstearbeid som avgrading, rengjøring og avrusting. Aggressiv børste.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Aggressiv effekt takket være knyttet tråd
- Knutene åpnes mer eller mindre, avhengig av hastigheten, og høye hastigheter forbedrer pusseytelsen og levetiden
- For bruk på lynslipere og boremaskiner
- Bare børstetuppene virker på arbeidsstykket. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk verktøy med justerbar hastighet for å kontrollere spredningen av børsten.
- For å få best mulig ytelse bør du bruke et verktøydrev med minst 500 W.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster.
- Rengjøring hjørner, fordypninger, hull
- For rengjøring av former/støpte deler
- Til fjerning av maling- og gummirester
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.