Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted
5 deler. Spiralbor for presis boring av hull i nesten alle materialer, f.eks. rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generelt bruk til vanlig stål med en styrke på opptil 1200 N/mm², støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer, bronse, plast).
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Opptil 50 % raskere enn vanlig vanlige spiralbor.
Speed-geometri
Fremragende sentrering under arbeidet, selv på buede overflater
135° spissvinkel og optimalisert tynning på tvers
Lite friksjon og rask fjerning av spon
Eksklusiv Vario-spiral
Tre freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm)
- Sklir ikke i chucken, sikrere og enklere.
- Optimal kraftoverføring
- Beskytter chucken mot slitasje og skader.
- Enklere åpning og lukking av chucken
Kun tilgjengelig fra Würth
Se oversiktstabeller for bor-/materialtilordninger
Spesielt utformet bor for allsidig bruk i batteridrevne og håndholdte driller
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.