Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortement HSCo DIN 338 SMART STEP 25 deler
Det flerfunksjonelle boret med unik SMART STEP-teknologi (fra dia. 2,5 mm) for manuelt borede sirkulære hull med høy presisjon i nesten alle materialer, for eksempel rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generell bruk til vanlig stål med en styrke på opptil 1200 N/mm², i tillegg til støpejern og ikke-jernholdige metaller, hardtre og mykt tre. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nydesignet gemoetri for trinnborspiss (fra dia. 2,5 mm)
Betydelig raskere enn vanlige spiralbor
Betydelig mindre innsats sammenlignet med boring med et vanlig ekstra langt spiralbor
Nøyaktige runde hull uten bruk av sentreringskjørner
Svært praktisk boring
- Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- God på skråboring
- Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull
- Perfekt for å bore ut nagler
- Ideell for boring av runde materialer eller rør med høye krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk
Skaft med tre sider (fra diam. 4 mm)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Kompakt og praktisk ORSY®-systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
Når det gjelder bunnhull, må du være oppmerksom på den forlengede borspissen!
- Perfekt for boring av runde rør (f.eks. i rekkverk), for boring av bolter, nagler, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer
- Ideell for høy presisjon, komfortabel og rask boring i solide materialer
- Ideell for store borediametere
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.