Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Metallboret med den geniale spissen. Selvsentrerende og optimalt grep. Universal i betydning av at det er egnet til de fleste metaller opp til en strekkfasthet på 1200N/mm², og også rust- og syrefast stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 17 utgaver

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Nydesignet gemoetri for trinnborspiss (fra dia. 2,5 mm)



Betydelig raskere enn vanlige spiralbor



Betydelig mindre innsats sammenlignet med boring med et vanlig ekstra langt spiralbor



Nøyaktige runde hull uten bruk av sentreringskjørner



Svært praktisk boring


  • Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut

  • God på skråboring

  • Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull

  • Perfekt for å bore ut nagler

  • Ideell for boring av runde materialer eller rør med høye krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk


Første spiralbor som gjør det mulig for presis håndholdt boring av opp til dia. 20 mm hull uten forboring


  • Optimalisert trinnborspissgeometri

  • Skaft redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm nominell boringsdiameter til bruk i alle vanlige borchuck med 3 kjever


Skaft med tre sider (fra diam. 4 mm)


  • Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse av chucken mot skade

  • Enklere åpning og lukking av chucken


Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall), 100 % gjenvinnbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Merknad

Ved boring av blindhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!