Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid
Det presise boret med høy ytelse for behandling av rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også egnet for generelle, brede bruksområder i stål med styrke på opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask boring med perfekt sponfjerning
Store sponkanaler og liten kjerne
Ideelt for å lage kjerneborehull
Svært nøyaktig sliping av borspiss for nøyaktig boring
- Boret med dia. 13,0 mm har blitt redusert til dia. 12,7 mm.
- Anbefales også til bruk i vanlig stål når lengre levetid enn HSS-bor uten belegg er en prioritet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.