Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSCO DIN 338 type RN
Bor for boring i rustfritt stål og varmebestandig stål. Egner seg også til helt vanlige stål applikasjoner med en styrke på opptil 1200 N/mm² og støpejern.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tekniske egenskaper
- Spissvinkel 130 °
- Form C-delt spiss
- For boredybder på opptil ca. 5x diameter
- 5 % kobolt
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
På bormed dia. fra 13,0mm og oppover er tangen blitt redusert til dia. 12,7mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.