Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 deler
Høyhastighets bor for presis boring av hull i nesten alle materialer, f.eks. rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generell bruk til vanlig stål med en styrke på opptil 1200 N/mm², støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer, bronse, plast). Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Opptil 50 % raskere enn vanlige spiralbor
Speed-geometri
Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater
135° spissvinkel og optimalisert tynning på tvers
Lite friksjon og rask fjerning av spon
Eksklusiv Vario-spiral
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Spesielt utformet bor for allsidig bruk i batteridrevne og håndholdte driller
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.