Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 1
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 2
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 3
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 4
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 5
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 6
Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralborsortiment HSCo DIN 338 MFD Speed, 25 deler

Høyhastighets bor for presis boring av hull i nesten alle materialer, f.eks. rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generell bruk til vanlig stål med en styrke på opptil 1200 N/mm², støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer, bronse, plast). Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Opptil 50 % raskere enn vanlige spiralbor


Speed-geometri



Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater


135° spissvinkel og optimalisert tynning på tvers



Lite friksjon og rask fjerning av spon


Eksklusiv Vario-spiral



Skaft med tre sider (fra diam. 4 mm):


  • Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse av chucken mot skade

  • Enklere åpning og lukking av chucken


Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning