Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler
HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler - 1
HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler - 2
HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler - 3
HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler - 4
HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

HSCo8 AlCrN ringformet kuttersortiment 7 deler

Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Enestående ytelse sammenlignet med lignende ubelagte kjernebor


  • Betydelig høyere levetid

  • Opptil 60 % høyere skjærehastighet

  • Betydelig raskere boreprogresjon


AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg og 8 % koboltlegering


  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C

  • Meget høy belegghardhet på 3000 HV

  • Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)


For prosesspålitelighet i nesten alle materialer



Nøyaktig føring, ingen glidning


Problemfri boring på buede overflater og rør



Ingen forboring nødvendig, ingen ru kanter


Eliminerer behovet for for- og etterbearbeiding

Merknad
  • I motsetning til spiralbor fjerner ikke kjernebor materialet i hele bordiameteren, men bare en tynn ring av materialet. Borekjernen støtes ut av senterspissen, den er inkludert i leveringsomfanget. Boretiden for kjernebor er derfor opptil ti ganger kortere enn for spiralbor.

  • Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den kjernebormaskinen. Må ikke brukes uten smøring.

  • Se oversiktstabellene for kjerneborkroner/materialoppgaver samt kutteverdier

  • Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker

  • Legg til side løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler

  • Kjerneborene må ikke brukes manuelt

  • Før bruk må du forsikre deg om at verktøyet roterer riktig og at klemmefunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal.
Bruksområde