Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Metallboret med den geniale spissen. Selvsentrerende og optimalt grep. Lang versjon, hulldybde opp til 25 ganger borets diameter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Det første ekstra lange spiralboret med trinnborspissgeometri
Presise, hull uten midtstansing
Opptil 100 % raskere enn vanlige ekstra lange HSS-bor
Ekstremt komfortabel boring
- Eliminerer forboring til tross for den ekstra lange utformingen, presis punktboring
- Forhindrer at verktøyet glir ut, selv ved spesielt dyp boring
- Betydelig mindre anstrengelse ved boring sammenlignet med vanlige ekstra lange spiralbor
- Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull
Tange med 3 flater
- Ingen spinning i chucken: raskere, mer behagelig å arbeide med.
- Optimal kraftoverføring
- Beskytter chucken mot skader.
- Minimal innsats for å løsne og stramme chucken
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Ved boring av blindhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
- Ideell for boring av tynnveggede komposittmaterialer, f.eks. i vinduskonstruksjon (plastprofiler med stålkjerne)
- Høy kvalitet på borehull og betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige trebor.
- Perfekt for batteridriller, samt håndholdte bormaskiner og søylebormaskiner
- Universelt egnet for glatte samt avrundede og ujevne overflater
For optimal boreframdrift og for å unngå fastkjøring bør du tømme hullet for spon innimellom ved store boredybder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.