Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
Det ekstra korte presisjonsstålboret for generelle, brede bruksområder i stål med styrke på opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter






Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
20 % lavere matingskraft sammenlignet med vanlige bor samt raskere arbeidsfremdrift og behageligere arbeid
Optimalisert delepunkt
Selvsentrerende, selv på buede overflater
Optimalisert delepunkt
Ideelt for kjerneborehull
Svært nøyaktig punktgeometri for nøyaktige borehull
Utmerkede klebeegenskaper for kjølesmøremidler og redusert risiko for oppbygging av materialavleiringer.
Dampbehandlet overflate
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.