Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

Presisjonsstålbor for generelle, brede bruksområder i stål opptil 1000 N/mm² og i støpejern.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 56 utgaver
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
20 % lavere matingskraft sammenlignet med vanlige bor samt raskere arbeidsfremdrift og mindre anstrengende arbeid


Optimalisert tverrnettynning



Nøyaktig punktboring uten sentrering, selv på buede overflater


Optimalisert delepunkt



Ideelt for kjerneborehull


Svært nøyaktig punktgeometri for nøyaktige borehull



Utmerkede klebeegenskaper for kjølesmøremidler og redusert oppbygging av materialavleiringer


Dampbehandlet overflate



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad

Boreskaftet på dia. 13,0 mm er redusert til dia. 12,7 mm