Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Presisjonsstålbor for generelle, brede bruksområder i stål opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
20 % lavere matingskraft sammenlignet med vanlige bor samt raskere arbeidsfremdrift og mindre anstrengende arbeid
Optimalisert tverrnettynning
Nøyaktig punktboring uten sentrering, selv på buede overflater
Optimalisert delepunkt
Ideelt for kjerneborehull
Svært nøyaktig punktgeometri for nøyaktige borehull
Utmerkede klebeegenskaper for kjølesmøremidler og redusert oppbygging av materialavleiringer
Dampbehandlet overflate
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
Boreskaftet på dia. 13,0 mm er redusert til dia. 12,7 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.