Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

Presisjonsstålbor for generelt bruk i stål med styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 51 utgaver
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
20 % lavere innmatingskraft sammenlignet med vanlige bor, med raskere fremdrift og mer uanstrengt arbeid


Optimalisert design for delepunkt



Nøyaktig boring uten sentrering, selv på buede overflater


Optimalisert delepunkt



Ideelt for kjerneborehull


Veldig nøyaktig punkttynning for nøyaktige borehull



Svært god festeevne for kjølemidler og redusert tendens til opphopning av materialavsetninger


Forstøvet overflate

Merknad

Boreskaftet på dia. 13,0 mm er redusert til dia. 12,7 mm