Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor DIN 340 HSS type RN
Langt stålbor for dyp boring i stål med styrke på opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rask fremdrift og enklere arbeid
- Svært god festeevne for kjølemidler og redusert tendens til sveising
- Coated overflate
Når du bruker spiralboret i samsvar med DIN 340, anbefales det at du først borer et sentreringshull.
For stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.