Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSS DIN 340 type RN 130°
Spiralbor HSS DIN 340 type RN 130° - 1
Spiralbor HSS DIN 340 type RN 130° - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 340 type RN 130°

Langt stålbor for dyp presisjonsboring i stål med styrke på opptil 1000 N/mm² og i støpejern.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
20 % lavere matingskraft sammenlignet med vanlige bor samt raskere og mindre anstrengende arbeid


Optimalisert tverrnettynning



Nøyaktig punktboring


Optimalisert delepunkt



Ideelt for kjerneborehull


Svært nøyaktig punktgeometri for nøyaktige borehull



Utmerkede klebeegenskaper for kjølesmøremidler og redusert oppbygging av materialavleiringer


Dampbehandlet overflate



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad

Når du bruker spiralbor i samsvar med DIN 340, anbefales det at du først borer et sentreringshull. Våre NC-punktbor (art.nr. 063644...) ideell for dette formålet.