Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSS DIN 345 type RN

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 345 type RN

Stålbor for søyleboremaskiner med Morsekon tange til stål med en styrke på opptil 850 N / mm² og støpejern.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 49 utgaver
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
Selvsentrerende, selv på buede overflater


Optimalisert delepunkt



Utmerkede klebeegenskaper for kjølesmøremidler og redusert risiko for oppbygging av materialavleiringer.


Dampbehandlet overflate



Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og "Cradle to Cradle Certified® Bronze"