Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSS DIN 338 type RN 118°. 155 deler i systemkoffert
Rimelig, robust monteringsbor for bruk i stål med styrke på opptil 1000 N/mm²
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utmerket bruddmotstand
Sponfri produksjonsprosess
Ideelt for anleggsområder og montering som ikke krever stor nøyaktighet
Robust og slitesterkt design
Svært god festeevne for kjølesmøremidler og redusert tendens til opphopning av materiale
Forstøvet overflate
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.