Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSCo8 DIN 338
Presisjonsslipt HSCo8-bor for metaller med hardhet på opptil 1400 N/mm². Spissvinkel 118 °.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Presisjonsslipt bor for lengre levetid og raskere boring
- Spesiell kuttegeometri for nøyaktig boring
- Kjegleformet del med krysslipt overflate C
- Fjerner behovet for kjørning
Også tilgjengelig som et sortiment.
Sett, 19 deler
Innhold: Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm
Artikkelnr. 0618 800 001
Boreskaftet på Ø 13,0 mm har blitt redusert til Ø 12,7 mm.
Boredybde: 5 x bor-Ø.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.