Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor Longlife & Speed
Spiralbor med høy ytelse og nyutviklet gjenget spiss og kantgeometri, forskjøvet skjærehode og spesiell overflatebehandling for optimal spenning med minimal friksjon og betydelig høyere levetid på konusspissen i dype hull i mykt tre eller alle harde tresorter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige spiralbor
- Spesiell overflatebehandling
- Forskjøvet borhode
- Spesielt tilpasset konusspissgeometri
- Nyutviklet gjenget spiss
Ideell i myke og harde tresorter (selv i eksotiske hardtresorter, for eksempel Azobé/Bongossi)
Nyutviklet gjenget spiss
Minimal kraft som kreves på grunn av uavhengig mating med enda mindre friksjon
Ny kantgeometri
Perfekt sponfjerning og retningsstabilitet for dype hull
Optimalisert spiralsporgeometri
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø7mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Sparer tid
Ved å bruke Würth push-on-forsenkningen (over 12 mm diameter) er boring og forsenkning mulig i ett arbeidstrinn
Større effektive lengder
Würth-forlengelsen kan brukes fra en diameter over 22 mm
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Spiralbor for tre av typen LONGLIFE & SPEED kan brukes enten håndstyrt eller stasjonært (f.eks. i CNC-verksteder, trelasthandler) for rask boring av dype hull i tre med nøyaktige mål (f.eks. sperrer, bjelker). Skjæreverdiene i hastighetstabellen må følges avhengig av materialet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.