- Komplett med kobling
- Tverrsnitt av ledninger: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Overholder ISO 1724 (ISO 1185)
Kobles mellom trekkvogn og henger eller semitrailer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.