Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
360° sprayflaske
360° sprayflaske - 1
360° sprayflaske - 2
360° sprayflaske - 3
360° sprayflaske - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

360° sprayflaske

Løsemiddelbestandig sugesystem gjør det mulig spraye 360°
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
Spesialsugesystem gjør det mulig spraye 360°


For sikkert arbeid over hodet, diagonalt og vertikalt.



Ergonomisk, solid sprayhode med langt håndtak


  • Mindre slitsomt arbeid takket være lav brukskraft

  • Kan enkelt betjenes med tre fingre


Kontrolldyse som kan lukkes opptil 15 bar stempeltrykk


  • Alle innstillinger fra tåke til stråle mulig

  • Hindrer at kjemikalier slipper ut under transport


Gjennomsiktig, bruddsikker 0,5 liter beholder


  • Aktuelt fyllingsnivå kan ses

  • God stabilitet pga konisk fasong


Mål med inndeling i trinn på 100 ml


Nyttig hjelpemiddel ved fylling og blanding.



Etikett som kan tilpasses


  • Plass for merking av innhold

  • Ekstra felt for sikkerhetsinstrukser
Merknad

Egnet for mineralske, alkaliske, basiske og oljeholdige Würth-produkter Ikke egnet for harpiksfjerner, acetonrens og 1A-deler og monteringsrens.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.