Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universalt ekspansjonsverktøysett 15 deler
Muliggjør kontrollert og skånsom spredning av klemboringer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Forenkler demontering og montering av støtdempere, bærekuler, kuleledd akselfester etc.
- Spredning av fester på aksler, kardangledd på styringer etc.
- Med spiss og stump spredeinnsats for diverse klemboringsbredder og -dybder
- Forhindrer skade (materialtretthet/brudd) på komponenter (f.eks. støpemetall eller aluminium)
- Det er ikke nødvendig å slå med hammeren
- Føringsstifter for å sikre perfekt til komponenten – sklisikker
- Levering inkluderer standard og dobbel bro – derfor også egnet for VAG 4-stagsaksel
Leveringsomfang
- 1 stk. standard travers for 1 spredekile
- 1 stk. dobbel travers for to 2 spredekiler
- 2 stk. traversarmer med settskruer
- 2 stk. gjengespindler for spredekiler
- 4 stk. sentreringsbolter (2 x M8 x 10 / 2 x M10 x 12)
- 4 stk. spredekiler (2 x 5 mm svart / 2 x 8 mm sølv)
- 1 x sekskantnøkkel, 3 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.