Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
System for sprekkdeteksjon
System for sprekkdeteksjon - 1
System for sprekkdeteksjon - 2
System for sprekkdeteksjon - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

System for sprekkdeteksjon

Sprekkdetektorsystem for rask, enkel og ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Sprekkdetektorsystemet er et spesielt malingspenetrasjonssystem som består av tre komponenter for ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.



Egenskaper


  • Sprekkdetektorsystemet består av et rengjøringsmiddel, en penetrant og en fremkaller.

  • Produktet er enkelt og praktisk å bruke. Kapillærvirkning brukes for å trenge inn i sprekker og porer.


Fordeler


  • Sprayen er lett å påføre og gjør sprekker synlige for det blotte øye

  • Lar deg oppdage og inspisere sprekker, porer og defekter i sveising, smiing, metall eller støpejern, komponenter, beslag, verktøy, overflater, og strukturer

  • Egnet for røropplegg, tanker, reservoarer og varmevekslere

  • Kan fjernes med vann og løsemiddel

  • Overholder følgende standarder: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V ART. 6; REACH

  • Enkel, rask, presis og kostnadseffektiv testprosedyre

  • Sikrer at sveisede, smidde eller støpte materialer som er vanskelige å kontrollere med det blotte øyet, ikke har sprekker eller porer