Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
EUROFAST® takskrue EDS-B
Takskrue for å feste takplater og isolasjonsmaterialer på TRP i stål på opptil 2 x 1,25 mm og på treplater. Overflateherdet stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For bruk med holdeplater, form: N (normal), D (dyp), H (høy), XH (XtraHigh), plasttrakt
Tilkoblingselementets lengde på
- TRP = takstruktur + min. 20 mm/ETA
- TTre = takstruktur + min. 30 mm
- ETA-06/0007-godkjenning
- Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
Flate tak
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.