Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tørrveggskrue med doble gjenger, presset
For rask og enkel montering av gipsplater eller trelameller med en tømmerkonstruksjonen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For automatisk matet skrutrekker med innsats
- Konisk hode
- To hastigheter
- Fosfatert (rustbeskyttelse for kortvarig fuktighetsbruk, f.eks. under byggefase eller transport)
Kontroller at skruene er lange nok når du fester festebrakettene i treunderlag. Når du bruker trådløs tørrveggskrutrekker TBS 18-A og tørrveggskrutrekker S 50 TB, må du bruke automatisk mateinnsats S 50 TB-M.
Godkjent i henhold til EN 14566:2008
- Feste gipsplater eller trelameller med et tømmerkonstruksjon
- Feste tregrunnplater til en tømmerkonstruksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.