Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskindykkert 26° ElZn
Maskindykkert med 26° vinkel for optimal innfesting i trange områder, ideell for presisjonsarbeid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ideell for montering av tynne paneler og lister
- Designet med en 26° vinkel for optimal innfesting
- Passer perfekt til serie 26° maskiner
- Tilgjengelig i ulike lengder for fleksibilitet i bruk
- ElZn-materiale gir god korrosjonsbeskyttelse
Maskindykkert 26° ElZn er ideell for presisjonsarbeid i trange områder, perfekt for bruk i møbelproduksjon, interiørarbeid, og andre prosjekter som krever nøyaktig innfesting.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.