Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
EUROFAST® gassbetongskrue GBS-8
EUROFAST® gassbetongskrue GBS-8 - 1
EUROFAST® gassbetongskrue GBS-8 - 2
EUROFAST® gassbetongskrue GBS-8 - 3

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

EUROFAST® gassbetongskrue GBS-8

Takskrue for festing av isolasjon og takplater på gassbetong, stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
For bruk med holdeplater, form: D (dyp)

Merknad
  • Festelengde på gassbetong = takkonstruksjon + min. 60 mm

  • Lengde på festeanordning på treoverflate = takstruktur + min. 30 mm
  • ETA-06/0007-godkjenning

  • Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser