Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Takskrue EUROFAST® Program
Takskrue for universalbruk på ulike overflater, overflateherdet stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For bruk med holdeplater, form: N, D, H, XH, TLK plasttrakt
- Bordiameter = 5,0/5,5 mm (avhengig av betongkvalitet)
- Boredybde = innfestningslengde + min. 10 mm
Festelengde på
- trapesplate i stål = strukturtykkelse + min. 20 mm
- Gassbetong = strukturtykkelse + min. 60 mm
- Tre = strukturtykkelse + innskruingsdybde min. 30 mm
- Tre = strukturtykkelse + innskruingsdybde min. 35 mm
- ETA-06/0007-godkjenning
- Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
For innfestning av trapesplater i stål til 2 x 1,25 mm, tre, gassbetong og betong.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.