Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskinspiker stav 17° VF Maskinspiker stav 17° VF
Maskinspiker stav 17° VF
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Varmforsinket maskinspiker stav/strips 17°
- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Varmforsinket VF
- Lengder 55 - 90 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.