Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskinspiker 16° Coil VF
Varmforsinket maskinspiker coil 16°
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Bruksområde: reisverk, umodifisert panel, lekter mm
- Trådbinding tåler kulde bedre enn plast
- Flere spiker pr lading vs. stavspiker
- Varmforsinket VF
- Lengder 55 - 90 mm.
- Antall spiker pr rull: 200-300 stk, avhengig av dimensjon.
- Vinkel: 16°
Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, bør man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.