Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Maskinspiker Coil VF

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Maskinspiker Coil VF

Varmforsinket maskinspiker coil 16°

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Varmforsinket maskinspiker på coil 16°



  • Bruksområde: reisverk, umodifisert panel, lekter mm

  • Trådbundet fordel:

  • Man slipper plastrester under hodet

  • Tåler kulde bedre enn plast

  • Flere spiker pr lading vs. stavspiker

  • Varmforsinket VF

  • Lengder 55 - 90 mm.

  • Antall spiker pr rull: 200-300 stk, avhengig av dimensjon.

  • Vinkel: 16°


Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65