Stempelkompressor Wn K 304-50 Stempelkompressor Wn K 304-50
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stempelkompressor Wn K 304-50 Stempelkompressor Wn K 304-50
Transportabel kompressor
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
- Perfekt til garasjen eller lite verksted
- Den store tanken gir en luftreserve
- Største kapasitet på 1 faset
- Motor: 2 syl. 1800W, 230V
- Maks. arbeidstrykk: 10 bar
- Omdreining pr. min.: 1400
- Sikring som kreves: 1 fas 16 A
- Tankvolum: 50 ltr
- Lengde: 1070 mm, bredde: 370 mm, høyde: 730 mm
- Vekt: 49 kg
- Strømforbruk: 1,8 kW = 1800 W
- Støy, avgitt dB (A): 78 dB
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.