Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Standard arbeidsbenk med hjul 1200 mm med 2 understellblokker
Stabil og vridningsfri konstruksjon med rikelig med oppbevaringsplass for mobil bruk i produksjon og drift.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Solid bunnramme utstyrt med skuffer, hengslede dører og hyller
- Lastekapasitet opptil 300 kg
- Solid benkeplate sikrer robuste bruksområder og langvarig bruk
- Låseelement med mekanisk sylinderlås
- Skuffer i systemet innvendig dimensjon 8.6 for å holde alle skum- og brettinnsatser, systembokser og sklisikre matter
- Rullemontert delvis forlengelse med en lastekapasitet på 80 kg
- Håndtak i aluminium med muligheter for merking
- To store svinghjul med låsemekanisme og to faste hjul samt et stabilt styrehåndtak gir jevn bevegelse og manøvrering
- Belegget av mikrostrukturpulver av høy kvalitet gir en homogen og elegant overflate
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.