Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Powerstarter 12/24V Li-Ion XPA

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Powerstarter 12/24V Li-Ion XPA

Kraftig, liten og lett powerstarter for både 12V og 24V!

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Litium-Ion batterier med en kapasitet på 80000mAh leverer en startstrøm på 3000A til 12V, og 2000A til 24V. Dette er nok strøm til å kunne starte de fleste kjøretøyer.

  • Stort LED-arbeidslys med 3 moduser - High, Low og SOS.

  • 4 USB-outputs 5V 2,1A, Max 18W.

  • 1 USB Type-C output, Max 60W (nok til å lade bærbare PC'er).

  • 1 DC-output 12V 4A.

  • LED-display viser batteristatus, output-spenning og aktiv strømdeteksjon.

  • Beskyttet mot omvendt polaritet, kortslutning og temperatur.

  • Kan lades med USB Type-C eller medfølgende ladekabel.