Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Powerstarter, 12-V li-ion, Booster Pro
Profesjonell, kraftig starthjelper. Starter alle kjøretøyer med systemspenning på 12 V under normale eksterne omstendigheter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kvalitet og ytelse i kompakt design
- Bruk av kvalitetsmaterialer og -komponenter.
- Enestående ytelsesverdier takket være li-ion-batteri av høy kvalitet, tykke kabler og kraftige klemmer.
- Praktisk format takket være li-ion-teknologi og gjennomtenkt design.
Brukervennlig og multifunksjonelt
- Veldig enkel å betjene – koble til, slå på, start.
- LED-display for å kontrollere ladestatusen til det interne batteriet.
- Mulighet for lading via USB ved bruk av uttak eller sigarettenner.
- Kan brukes som strømforsyningsenhet takket være USB-utgangen
- LED-lys med 7 moduser
Sikkert og pålitelig
- Beskyttet mot bytte av polaritet, gnister, overlading, overspenning og overoppheting.
- Samsvar med alle relevante standarder
Leveringsomfang
- Booster Pro, Li-ion starthjelper
- USB-kabel
- Adapter 230 V USB-uttak
- 12 V USB sigarettenneradapter
- Brukerhåndbok
- Oppbevaringsbag
Utstyret må bare brukes av kvalifiserte, autoriserte personer. Alle personer involvert i idriftsetting, drift og vedlikehold av utstyret må ha de nødvendige kvalifikasjonene.
Overstyringsmodus må brukes med ekstrem forsiktighet og bare unntaksvis, siden beskyttelse mot gnist og omvendt polaritet er avslått!
Kjøretøyer med diesel-/bensinmotor og 12 V elektrisk system.
1. Slå av kjøretøyet og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Koble til den avslåtte og fulladede boosteren.
3. Koble først den røde plusskabelen til den positive batteriklemmen, deretter den svarte minuskabelen til kjøretøyets jordingspunkt.
4. Slå på powerstarteren og start kjøretøyet.
5. Det er nødvendig å slå på overstyringsmodus hvis kjøretøybatteriet er dypt utladet eller powerstarteren ikke har nok strøm.
6. Slå av powerstarteren, fjern deretter først minuskabelen etterfulgt av plusskabelen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.