Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Startkabler 35 mm²

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Startkabler 35 mm²

Inkludert overlastvern

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Med to startsikre bokser i robust plasthus


  • Beskyttelse mot overspenning

  • Ingen beskyttelse mot reversering av polaritet


For bensinmotorer


Opptil maks. 7000 cm³



For dieselmotorer


Opptil maks. 4000 cm³



Vekt: 4,7 kg



Helisolerte stålklemmer kan lastes opp til maks. 600 A



Overholder DIN



Leveres i en slitesterk, riftbestandig tekstilpose

Merknad

Følg den vedlagte bruksanvisningen.