Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stikksagblad i metall med én stjerne For tynne plater
Optimalisert tanndeling for ren kutting av f.eks. tynne metallplater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ideell for rette kutt
- Svært fin progressiv tanndeling fra 1,1 til 1,5 mm for kutting, av tynne metallplater med en materialtykkelse på for eksempel 1 til 3 mm
- Til bruk med stikksager som er kompatible med blader med t-tange
- Du finner mer teknisk informasjon på produktemballasjen.
- For metallstikksagblader, benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til stikksagbladene.
Kjølevæske
Bore- og skjæreolje, terpentin, petroleum eller en blanding av terpentin og petroleum, vann (forsiktig: unngå all kontakt med elektriske deler).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.