Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC
Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC - 1
Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC - 2
Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC - 3
Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC - 4
Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC

Digitalt tangamperemeter med flere målealternativer; Sann RMS, funksjon for automatisk område og belysning av måleområde for profesjonell bruk.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Würth AM 600, sertifisert for sikker bruk i CAT lll 600 V-miljøer, tilbyr viktige funksjoner for å oppdage feil og ulike problemer i elektriske og elektroniske systemer.



Egenskaper:


  • Egnet for måling av AC-/DC-strøm, AC-/DC-spenning, motstand, gjennomgang, dioder, frekvens og kapasitet

  • Kan brukes for AC-/DC-spenninger på opptil 600 V og AC-/DC-strøm på opptil 600 A

  • Motstandsmåling opptil 60 MΩ

  • Min./maks-tast for visning av maksimum eller minimum målt verdi eller forskjellen mellom de to verdiene

  • Veksler mellom manuelt områdebytte og automatisk område

  • Displaylagring (holdefunksjon)

  • Automatisk avslåing etter 15 minutter

  • Innganger med sikringer for å beskytte måleenheten

  • LCD-display med 6000 sifre

  • Er i samsvar med EN-standard 61010-2-032
Merknad

Bruk personlig verneutstyr i henhold til spesifikasjoner for målekategorien.