Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Strømtang ELIT 361 AC/DC Sann RMS
En lite og kompakt strømtang for vekselstrøm og likestrøm (AC/DC) med sann RMS og enkle multimeterfunksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Auto range
- Måleområde fra 0,1mA AC og 1mA DC og til 60A AC/DC
- NCV- berøringsløs spenings indikator (No Contact Volt detektor)
- Auto off
- "Hold" funksjon for å "fryse" verdien i display
- "Peek" funksjon
- Display med 6000 siffer
- Lys i displayet
- Bruker 2 x 1,5V AAA batteri
- Leveres klar til bruk med måleledninger, batteri, norsk brukerveiledning og bæreveske
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.